Cheie fixă / inelară cu clichet 36 mm

Cod articol: 614800 36
Reducere
101,35 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
2.779 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 36 mm
Lungime cheie L 482 mm
Lăţime falcă l 76,2 mm
Înălţime falcă h1 16,6 mm
Înălţime inel h2 19,6 mm
⌀ inelului D 65,5 mm
Poziţie inel 0 grad
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614800 36
EAN / GTIN 4045197488749
Număr producător 614800 36

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.