Există o alternativă la acest produs

Cheie fixă / inelară cu clichet 13 mm

Cod articol: 614800 13
Reducere
14,37 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
13.079 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 13 mm
Lungime cheie L 180 mm
Lăţime falcă l 27,1 mm
Înălţime falcă h1 6 mm
Înălţime inel h2 9,3 mm
⌀ inelului D 25,5 mm
Poziţie inel 0 grad
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614800 13
EAN / GTIN 4045197160232
Număr producător 614800 13

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cheie fixă / inelară cu clichet  13 mm

Cheie fixă / inelară cu clichet 13 mm

La cerere
În stoc
13.079 livrabil imediat
14,37 €
5,75 €
La cerere
În stoc
3.028 livrabil imediat
23,79 €
La cerere
În stoc
396 livrabil imediat
14,94 €
La cerere
În stoc
9.611 livrabil imediat
23,18 €
La cerere
În stoc
11.457 livrabil imediat
15,09 €
Proces producţie forjat în matriţă forjat în matriţă forjat în matriţă forjat în matriţă forjat în matriţă
⌀ inelului D 25,5 mm 25,5 mm 25,5 mm 25,5 mm 25,5 mm
Deschiderea cheii 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Dimensiuni deschidere chei metric metric metric metric metric
Material Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu
Înălţime inel h2 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,5 mm
Tip produs Cheie reglabilă Cheie reglabilă Cheie reglabilă Cheie reglabilă Chei de şuruburi