{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 13 mm | |
Lungime cheie L | 180 mm | |
Lăţime falcă l | 27,1 mm | |
Înălţime falcă h1 | 6 mm | |
Înălţime inel h2 | 9,3 mm | |
⌀ inelului D | 25,5 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614820 13 | |
EAN / GTIN | 4045197218780 | |
Număr producător | 614820 13 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 13mm
La cerere
În stoc
9.186 livrabil imediat
23,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12.506 livrabil imediat
14,37 €
5,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.757 livrabil imediat
23,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
344 livrabil imediat
14,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11.188 livrabil imediat
15,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
⌀ inelului D | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm |
Deschiderea cheii | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime inel h2 | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,5 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei de şuruburi |