{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 11 mm | |
Lungime cheie L | 168 mm | |
Lăţime falcă l | 24 mm | |
Înălţime falcă h1 | 5,3 mm | |
Înălţime inel h2 | 8,3 mm | |
⌀ inelului D | 22,5 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614820 11 | |
EAN / GTIN | 4045197218766 | |
Număr producător | 614820 11 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15° 11 mm
La cerere
În stoc
894 livrabil imediat
22,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.150 livrabil imediat
13,29 €
3,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
318 livrabil imediat
22,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
13,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
665 livrabil imediat
13,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Unghi prindere | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lungime cheie L | 168 | 168 | 168 | 99 | 168 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime inel h2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,7 |
Înălţime falcă h1 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,8 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei de şuruburi |