{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 24 mm | |
Lungime cheie L | 325 mm | |
Lăţime falcă l | 50,8 mm | |
Înălţime falcă h1 | 10,2 mm | |
Înălţime inel h2 | 14,5 mm | |
⌀ inelului D | 47,1 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614820 24 | |
EAN / GTIN | 4045197553263 | |
Număr producător | 614820 24 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15° 24 mm
La cerere
În stoc
1.478 livrabil imediat
54,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.259 livrabil imediat
31,93 €
10,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.988 livrabil imediat
25,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.373 livrabil imediat
33,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ inelului D | 47,1 | 47,1 | 46,9 | 47,1 |
Lungime cheie L | 325 | 325 | 313 | 325 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Număr de dinţi | 72 | 72 | 72 | 72 |
Lăţime falcă l | 50,8 | 50,8 | 51,4 | 51,6 |
Înălţime falcă h1 | 10,2 | 10,2 | 10 | 7,8 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei reglabile | Chei de şuruburi |