{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 9 mm | |
Lungime cheie L | 143 mm | |
Lăţime falcă l | 19,3 mm | |
Înălţime falcă h1 | 5 mm | |
Înălţime inel h2 | 7,6 mm | |
⌀ inelului D | 19 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614820 9 | |
EAN / GTIN | 4045197218742 | |
Număr producător | 614820 9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15° 9 mm
La cerere
În stoc
508 livrabil imediat
19,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.205 livrabil imediat
12,62 €
4,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat
20,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
12,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
13,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Suprafaţă | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
⌀ inelului D | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Număr de dinţi | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Lăţime falcă l | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 21 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei de şuruburi |