Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant 9 mm

Cod articol: 614812 9
La cerere
În stoc
256 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 9 mm
    Lungime cheie L 143 mm
    Lăţime falcă l 19,3 mm
    Înălţime falcă h1 5 mm
    Înălţime inel h2 7,6 mm
    ⌀ inelului D 19 mm
    Număr de dinţi 72
    Unghi prindere 5 grad
    Proces producţie forjat în matriţă
    Material Oţel crom-vanadiu
    Suprafaţă cromat mat
    Dimensiuni deschidere chei metric
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 614812 9
    EAN / GTIN 4045197160379
    Număr producător 614812 9

    Descriere

    Execuţie:

    Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

    Material:

    Oţel crom-vanadiu, cromat mat.