Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă pliabilă cu cap pivotant 10

Cod articol: 614814 10
La cerere
În stoc
1.533 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de chei Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Număr de chei 10
    Deschiderea cheii 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
    Unghi prindere 5 grad
    Proces producţie forjat în matriţă
    Material Oţel crom-vanadiu
    Suprafaţă cromat mat
    Ambalaj Husă pliabilă
    Dimensiuni deschidere chei metric
    Cu cap pivotant da
    Clichet reversibil nu
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 614814 10
    EAN / GTIN 4045197673312
    Număr producător 614814 10

    Descriere

    Execuţie:

    Forjat în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

    Material:

    Oţel crom-vanadiu, cromat mat.

    Livrare:

    Câte 1 cheie Cod 614812 în mărimile 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

    Notă:

    Husele pliabile de schimb sunt disponibile la Cod 614835 / 614836.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături