Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant, Deschiderea cheii: 10mm

Cod articol: 614812 10
La cerere
În stoc
1.806 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 10 mm
Lungime cheie L 160 mm
Lăţime falcă l 22 mm
Înălţime falcă h1 5,2 mm
Înălţime inel h2 7,7 mm
⌀ inelului D 20,8 mm
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614812 10
EAN / GTIN 4045197160386
Număr producător 614812 10

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant, Deschiderea cheii: 10mm

Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant, Deschiderea cheii: 10mm

La cerere
În stoc
1.806 livrabil imediat
21,53 €
La cerere
În stoc
6.690 livrabil imediat
13,08 €
6,25 €
La cerere
În stoc
243 livrabil imediat
13,39 €
La cerere
În stoc
3.796 livrabil imediat
20,55 €
La cerere
În stoc
5.229 livrabil imediat
10,51 €
La cerere
În stoc
4.746 livrabil imediat
15,81 €
La cerere
În stoc
11.889 livrabil imediat
13,75 €
Unghi prindere 5 grad 5 grad 5 grad 5 grad 5 grad 5 grad 5 grad
Suprafaţă cromat mat cromat mat cromat mat cromat mat cromat mat cromat mat cromat
⌀ inelului D 20,8 mm 20,8 mm 20,8 mm 20,8 mm 20,9 mm 20,9 mm 20,8 mm
Lungime cheie L 160 mm 160 mm 94 mm 160 mm 153 mm 153 mm 160 mm
Deschiderea cheii 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Material Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu
Lăţime falcă l 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 21,9 mm 21,9 mm 22 mm