{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 10 mm | |
Lungime cheie L | 160 mm | |
Lăţime falcă l | 22 mm | |
Înălţime falcă h1 | 5,2 mm | |
Înălţime inel h2 | 7,7 mm | |
⌀ inelului D | 20,8 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614820 10 | |
EAN / GTIN | 4045197218759 | |
Număr producător | 614820 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15° 10 mm
La cerere
În stoc
5.442 livrabil imediat
20,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8.697 livrabil imediat
13,08 €
6,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.732 livrabil imediat
21,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
330 livrabil imediat
13,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12.476 livrabil imediat
13,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
⌀ inelului D | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
Lungime cheie L | 160 | 160 | 160 | 94 | 160 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric |
Înălţime inel h2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Înălţime falcă h1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,8 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei de şuruburi |