Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15° 32 mm

Cod articol: 614820 32
Produs nou
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 32 mm
Lungime cheie L 425 mm
Lăţime falcă l 65 mm
Înălţime falcă h1 13,8 mm
Înălţime inel h2 17 mm
⌀ inelului D 60 mm
Poziţie inel 15 grad
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614820 32
EAN / GTIN 4045197553294
Număr producător 614820 32

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.