{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 7 mm | |
Lungime cheie L | 136 mm | |
Lăţime falcă l | 18 mm | |
Înălţime falcă h1 | 5 mm | |
Înălţime inel h2 | 7 mm | |
⌀ inelului D | 17,5 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614820 7 | |
EAN / GTIN | 4045197589101 | |
Număr producător | 614820 7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 7mm
La cerere
În stoc
880 livrabil imediat
18,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.936 livrabil imediat
12,41 €
3,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
809 livrabil imediat
9,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
811 livrabil imediat
14,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.398 livrabil imediat
13,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suprafaţă | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
Deschiderea cheii | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Număr de dinţi | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Înălţime falcă h1 | 5 mm | 5 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 3,9 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei reglabile | Chei reglabile | Chei de şuruburi |