{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 15 mm | |
Lungime cheie L | 200 mm | |
Lăţime falcă l | 33,4 mm | |
Înălţime falcă h1 | 6,9 mm | |
Înălţime inel h2 | 10 mm | |
⌀ inelului D | 28,9 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614820 15 | |
EAN / GTIN | 4045197218803 | |
Număr producător | 614820 15 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15° 15 mm
La cerere
În stoc
1.026 livrabil imediat
26,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.439 livrabil imediat
15,71 €
6,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.043 livrabil imediat
26,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat
16,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.927 livrabil imediat
16,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Suprafaţă | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
⌀ inelului D | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Număr de dinţi | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Înălţime falcă h1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,3 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei de şuruburi |