{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 21 mm | |
Lungime cheie L | 286 mm | |
Lăţime falcă l | 45,7 mm | |
Înălţime falcă h1 | 9,6 mm | |
Înălţime inel h2 | 13 mm | |
⌀ inelului D | 42 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614820 21 | |
EAN / GTIN | 4045197553249 | |
Număr producător | 614820 21 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 21mm
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat
47,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
672 livrabil imediat
25,96 €
8,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
272 livrabil imediat
20,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
27,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi prindere | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
Suprafaţă | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
⌀ inelului D | 42 mm | 42 mm | 41,9 mm | 42 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Număr de dinţi | 72 | 72 | 72 | 72 |
Înălţime inel h2 | 13 mm | 13 mm | 13,7 mm | 13,9 mm |
Înălţime falcă h1 | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,4 mm | 7,3 mm |