{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 21 mm | |
Lungime cheie L | 273 mm | |
Lăţime falcă l | 46,4 mm | |
Înălţime falcă h1 | 9,4 mm | |
Înălţime inel h2 | 13,7 mm | |
⌀ inelului D | 41,9 mm | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Chei reglabile |
Cod articol | 614805 21 | |
EAN / GTIN | 4062406649630 | |
Număr producător | 614805 21 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă / inelară cu clichet 21 mm
La cerere
În stoc
326 livrabil imediat
20,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
820 livrabil imediat
25,96 €
8,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
47,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
27,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ inelului D | 41,9 | 42 | 42 | 42 |
Lungime cheie L | 273 | 286 | 286 | 286 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Număr de dinţi | 72 | 72 | 72 | 72 |
Lăţime falcă l | 46,4 | 45,7 | 45,7 | 46,7 |
Înălţime inel h2 | 13,7 | 13 | 13 | 13,9 |
Înălţime falcă h1 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 7,3 |