{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 24 mm | |
Lungime cheie L | 313 mm | |
Lăţime falcă l | 51,4 mm | |
Înălţime falcă h1 | 10 mm | |
Înălţime inel h2 | 14,5 mm | |
⌀ inelului D | 46,9 mm | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Chei reglabile |
Cod articol | 614805 24 | |
EAN / GTIN | 4062406649654 | |
Număr producător | 614805 24 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 24mm
La cerere
În stoc
1.608 livrabil imediat
25,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.509 livrabil imediat
31,93 €
9,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.037 livrabil imediat
54,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.708 livrabil imediat
33,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi prindere | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
Suprafaţă | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
Lungime cheie L | 313 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime inel h2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,7 mm |
Înălţime falcă h1 | 10 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 7,8 mm |
Tip produs | Chei reglabile | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei de şuruburi |