{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 7 mm | |
Lungime cheie L | 135 mm | |
Lăţime falcă l | 18,4 mm | |
Înălţime falcă h1 | 4,6 mm | |
Înălţime inel h2 | 6,9 mm | |
⌀ inelului D | 17,4 mm | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Chei reglabile |
Cod articol | 614805 7 | |
EAN / GTIN | 4062406648404 | |
Număr producător | 614805 7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă / inelară cu clichet 7 mm
La cerere
În stoc
964 livrabil imediat
9,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.167 livrabil imediat
12,41 €
4,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.124 livrabil imediat
18,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
827 livrabil imediat
14,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.593 livrabil imediat
13,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Deschiderea cheii | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Număr de dinţi | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Lăţime falcă l | 18,4 mm | 18 mm | 18 mm | 18,4 mm | 16,5 mm |
Înălţime inel h2 | 6,9 mm | 7 mm | 7 mm | 6,9 mm | 7,6 mm |
Înălţime falcă h1 | 4,6 mm | 5 mm | 5 mm | 4,6 mm | 3,9 mm |
Tip produs | Chei reglabile | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei reglabile | Chei de şuruburi |