{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 10 mm | |
Lungime cheie L | 94 mm | |
Lăţime falcă l | 22 mm | |
Înălţime falcă h1 | 5,2 mm | |
Înălţime inel h2 | 7,7 mm | |
⌀ inelului D | 20,8 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614816 10 | |
EAN / GTIN | 4045197198945 | |
Număr producător | 614816 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt, Deschiderea cheii: 10mm
La cerere
În stoc
272 livrabil imediat
13,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7.922 livrabil imediat
13,08 €
6,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.292 livrabil imediat
21,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.883 livrabil imediat
20,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11.997 livrabil imediat
13,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Unghi prindere | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
Suprafaţă | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
Lungime cheie L | 94 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Deschiderea cheii | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Lăţime falcă l | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |