{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 11 mm | |
Lungime cheie L | 99 mm | |
Lăţime falcă l | 24 mm | |
Înălţime falcă h1 | 5,3 mm | |
Înălţime inel h2 | 8,3 mm | |
⌀ inelului D | 22,5 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614816 11 | |
EAN / GTIN | 4045197287205 | |
Număr producător | 614816 11 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt, Deschiderea cheii: 11mm
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
13,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.885 livrabil imediat
13,29 €
3,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat
22,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
861 livrabil imediat
22,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.513 livrabil imediat
10,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat
17,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.001 livrabil imediat
13,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi prindere | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
⌀ inelului D | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,5 mm |
Lungime cheie L | 99 mm | 168 mm | 168 mm | 168 mm | 166 mm | 166 mm | 168 mm |
Deschiderea cheii | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime inel h2 | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,7 mm |