{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 17 mm | |
Lungime cheie L | 126 mm | |
Lăţime falcă l | 36,6 mm | |
Înălţime falcă h1 | 7,9 mm | |
Înălţime inel h2 | 10,9 mm | |
⌀ inelului D | 33,3 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614816 17 | |
EAN / GTIN | 4045197198990 | |
Număr producător | 614816 17 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt 17 mm
La cerere
În stoc
321 livrabil imediat
17,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13.085 livrabil imediat
17,61 €
5,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.085 livrabil imediat
28,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.494 livrabil imediat
28,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8.387 livrabil imediat
18,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Unghi prindere | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Suprafaţă | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
⌀ inelului D | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
Lungime cheie L | 126 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Deschiderea cheii | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Înălţime inel h2 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,7 |