{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 16 mm | |
Lungime cheie L | 122 mm | |
Lăţime falcă l | 34 mm | |
Înălţime falcă h1 | 7,1 mm | |
Înălţime inel h2 | 10,6 mm | |
⌀ inelului D | 30,3 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614816 16 | |
EAN / GTIN | 4045197198983 | |
Număr producător | 614816 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt 16 mm
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.094 livrabil imediat
16,63 €
5,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
826 livrabil imediat
28,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.513 livrabil imediat
28,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
835 livrabil imediat
17,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Unghi prindere | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Suprafaţă | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
⌀ inelului D | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric |
Lăţime falcă l | 34 | 34 | 34 | 34 | 35,1 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei de şuruburi |