{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 16 mm | |
Lungime cheie L | 216 mm | |
Lăţime falcă l | 35,1 mm | |
Înălţime falcă h1 | 5,8 mm | |
Înălţime inel h2 | 10,7 mm | |
⌀ inelului D | 30,3 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Opritor final pe partea falcii | nu | |
Funcţie oprite pe partea fălcii | nu | |
Cu cap pivotant | nu | |
Clichet reversibil | nu | |
Tip produs | Chei de şuruburi |
Cod articol | 614770 16 | |
EAN / GTIN | 4067263001157 | |
Număr producător | 614770 16 |