Set de chei inelare cu clichet, Număr de scule: 10

Cod articol: 952426 10
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×20
Lăţime 200 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 20
Număr de scule 10
Execuţie cu cheie de şuruburi (chei inelare şi chei fixe)
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 952426 10
EAN / GTIN 4067263723110
Număr producător 952426 10

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952426: 1 buc.
GARANT Chei combinate / inelare cu clichet Cod 614770 Ref. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19: Câte 1 buc.