Cheie fixă / inelară cu clichet 8 mm

Cod articol: 614770 8
La cerere
În stoc
2.805 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 8 mm
    Lungime cheie L 136 mm
    Lăţime falcă l 18 mm
    Înălţime falcă h1 4,2 mm
    Înălţime inel h2 7,6 mm
    ⌀ inelului D 17,5 mm
    Poziţie inel 0 grad
    Număr de dinţi 72
    Unghi prindere 5 grad
    Proces producţie forjat în matriţă
    Material Oţel crom-vanadiu
    Suprafaţă cromat
    Dimensiuni deschidere chei metric
    Opritor final pe partea falcii nu
    Funcţie oprite pe partea fălcii nu
    Cu cap pivotant nu
    Clichet reversibil nu
    Tip produs Chei de şuruburi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 614770 8
    EAN / GTIN 4067263001072
    Număr producător 614770 8

    Descriere

    Execuţie:

    Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

    Material:

    Oţel crom-vanadiu, cromat mat.