{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 14 mm | |
Lungime cheie L | 193 mm | |
Lăţime falcă l | 31,1 mm | |
Înălţime falcă h1 | 5,3 mm | |
Înălţime inel h2 | 9,7 mm | |
⌀ inelului D | 27,3 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Opritor final pe partea falcii | nu | |
Funcţie oprite pe partea fălcii | nu | |
Cu cap pivotant | nu | |
Clichet reversibil | nu | |
Tip produs | Chei de şuruburi |
Cod articol | 614770 14 | |
EAN / GTIN | 4067263001133 | |
Număr producător | 614770 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă / inelară cu clichet 14 mm
La cerere
În stoc
801 livrabil imediat
15,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.787 livrabil imediat
15,04 €
4,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
517 livrabil imediat
24,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
15,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
801 livrabil imediat
25,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Unghi prindere | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
⌀ inelului D | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
Lungime cheie L | 193 | 193 | 193 | 112 | 193 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime falcă h1 | 5,3 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |