{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 30 mm | |
Lungime cheie L | 425 mm | |
Lăţime falcă l | 63,1 mm | |
Înălţime falcă h1 | 8,9 mm | |
Înălţime inel h2 | 16,6 mm | |
⌀ inelului D | 60 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Opritor final pe partea falcii | nu | |
Funcţie oprite pe partea fălcii | nu | |
Cu cap pivotant | nu | |
Clichet reversibil | nu | |
Tip produs | Chei de şuruburi |
Cod articol | 614770 30 | |
EAN / GTIN | 4067263001232 | |
Număr producător | 614770 30 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă / inelară cu clichet 30 mm
La cerere
În stoc
1.719 livrabil imediat
45,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat
43,05 €
23,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
283 livrabil imediat
92,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
227 livrabil imediat
34,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suprafaţă | cromat | cromat mat | cromat mat | cromat mat |
⌀ inelului D | 60 | 60 | 60 | 59,7 |
Lungime cheie L | 425 | 425 | 425 | 403 |
Deschiderea cheii | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Număr de dinţi | 72 | 72 | 72 | 72 |
Lăţime falcă l | 63,1 | 65 | 65 | 62,4 |