Cheie fixă / cheie inelară cu clichet reversibile, cotite la 15° 10 mm

Cod articol: 614828 10
La cerere
În stoc
5.124 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 10 mm
Lungime cheie L 153 mm
Lăţime falcă l 21,9 mm
Înălţime falcă h1 5 mm
Înălţime inel h2 7,6 mm
⌀ inelului D 20,9 mm
Poziţie inel 15 grad
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Clichet reversibil da
Tip produs Chei reglabile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614828 10
EAN / GTIN 4062406649746
Număr producător 614828 10

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături