{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 14 mm | |
Lungime cheie L | 192 mm | |
Lăţime falcă l | 30,4 mm | |
Înălţime falcă h1 | 6,4 mm | |
Înălţime inel h2 | 9,3 mm | |
⌀ inelului D | 28,4 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Clichet reversibil | da | |
Tip produs | Chei reglabile |
Cod articol | 614828 14 | |
EAN / GTIN | 4062406649784 | |
Număr producător | 614828 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / cheie inelară cu clichet reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 14mm
La cerere
În stoc
596 livrabil imediat
19,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.370 livrabil imediat
15,04 €
3,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
396 livrabil imediat
24,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat
15,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
600 livrabil imediat
25,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.736 livrabil imediat
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.545 livrabil imediat
15,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi prindere | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
⌀ inelului D | 28,4 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 28,4 mm | 27,3 mm |
Lungime cheie L | 192 mm | 193 mm | 193 mm | 112 mm | 193 mm | 192 mm | 193 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Lăţime falcă l | 30,4 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,4 mm | 31,1 mm |
Înălţime falcă h1 | 6,4 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,4 mm | 5,3 mm |