{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 9 mm | |
Lungime cheie L | 153 mm | |
Lăţime falcă l | 21,9 mm | |
Înălţime falcă h1 | 5 mm | |
Înălţime inel h2 | 7,6 mm | |
⌀ inelului D | 20,9 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Clichet reversibil | da | |
Tip produs | Chei reglabile |
Cod articol | 614828 9 | |
EAN / GTIN | 4062406649739 | |
Număr producător | 614828 9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / cheie inelară cu clichet reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 9mm
La cerere
În stoc
1.135 livrabil imediat
15,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.978 livrabil imediat
12,62 €
3,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat
20,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
12,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
401 livrabil imediat
19,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.703 livrabil imediat
10,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
13,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suprafaţă | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
Lungime cheie L | 153 mm | 143 mm | 143 mm | 97 mm | 143 mm | 153 mm | 143 mm |
Deschiderea cheii | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Lăţime falcă l | 21,9 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 21,9 mm | 21 mm |
Înălţime inel h2 | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,7 mm |
Tip produs | Chei reglabile | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei reglabile | Chei de şuruburi |