{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 8 mm | |
Lungime cheie L | 135 mm | |
Lăţime falcă l | 18,4 mm | |
Înălţime falcă h1 | 4,6 mm | |
Înălţime inel h2 | 6,9 mm | |
⌀ inelului D | 17,4 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Clichet reversibil | da | |
Tip produs | Chei reglabile |
Cod articol | 614828 8 | |
EAN / GTIN | 4062406649722 | |
Număr producător | 614828 8 |