{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 12 mm | |
Lungime cheie L | 179 mm | |
Lăţime falcă l | 27,9 mm | |
Înălţime falcă h1 | 6 mm | |
Înălţime inel h2 | 9,2 mm | |
⌀ inelului D | 26,4 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Clichet reversibil | da | |
Tip produs | Chei reglabile |
Cod articol | 614828 12 | |
EAN / GTIN | 4062406649760 | |
Număr producător | 614828 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / cheie inelară cu clichet reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 12mm
La cerere
În stoc
701 livrabil imediat
17,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.180 livrabil imediat
13,80 €
5,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
23,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
14,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.074 livrabil imediat
23,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
932 livrabil imediat
11,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.267 livrabil imediat
14,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi prindere | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
Suprafaţă | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
⌀ inelului D | 26,4 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 26,4 mm | 23,7 mm |
Deschiderea cheii | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric | metric | metric |
Lăţime falcă l | 27,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,9 mm | 27,6 mm |
Înălţime falcă h1 | 6 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 6 mm | 5,3 mm |