Există o alternativă la acest produs

Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 32mm

Cod articol: 614800 32
Reducere
47,69 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 32 mm
Lungime cheie L 425 mm
Lăţime falcă l 65 mm
Înălţime falcă h1 13,8 mm
Înălţime inel h2 17 mm
⌀ inelului D 60 mm
Poziţie inel 0 grad
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614800 32
EAN / GTIN 4045197286093
Număr producător 614800 32

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.