Cheie fixă / inelară cu clichet 46 mm

Cod articol: 614800 46
Reducere
252,35 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 46 mm
Lungime cheie L 640 mm
Lăţime falcă l 96 mm
Înălţime falcă h1 21 mm
Înălţime inel h2 26,5 mm
⌀ inelului D 88 mm
Poziţie inel 0 grad
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614800 46
EAN / GTIN 4045197511881
Număr producător 614800 46

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.