{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 18 mm | |
Lungime cheie L | 239 mm | |
Lăţime falcă l | 38,6 mm | |
Înălţime falcă h1 | 8,1 mm | |
Înălţime inel h2 | 11,2 mm | |
⌀ inelului D | 33,4 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614800 18 | |
EAN / GTIN | 4045197160287 | |
Număr producător | 614800 18 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 18mm
La cerere
În stoc
6.539 livrabil imediat
18,54 €
4,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
612 livrabil imediat
30,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
18,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
989 livrabil imediat
31,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.729 livrabil imediat
14,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
520 livrabil imediat
24,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.453 livrabil imediat
19,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi prindere | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
⌀ inelului D | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Lăţime falcă l | 38,6 mm | 38,6 mm | 38,6 mm | 38,6 mm | 38,4 mm | 38,4 mm | 39,5 mm |
Înălţime falcă h1 | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 6,7 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei reglabile | Chei reglabile | Chei de şuruburi |