Set de chei inelare cu clichet, Număr de scule: 8

Cod articol: 955126 8
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Recomandat pentru adâncimea Shadowboard: 115

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Recomandat pentru adâncimea Shadowboard 115 mm
Lăţime 383 mm
Adâncime 115 mm
Număr de scule 8
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955126 8
EAN / GTIN 4067263724032
Număr producător 955126 8

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955126: 1 buc.
GARANT Chei combinate / inelare cu clichet Cod 614770 Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17: Câte 1 buc.