{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 1,5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Lungime utilă L1 | 27 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 180-027-25A-1.5D | |
Denumirea producătorului | DCN 180-027-25A-1.5D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231702 18 | |
EAN / GTIN | 7291075290547 | |
Număr producător | 3202500 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 18
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
282,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
285,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
290,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
311,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 18 ;18,9 | 18 ;18,99 | 18 ;24 | 18 ;24 |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Con Morse |
Lungime utilă L1 | 27 | 29 | 36 | 36 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |