Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară 18

Cod articol: 232240 18
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: 1,5×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Execuţie 1,5×D
    Coadă tip ISO 9766
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară da
    Interval ⌀ Dc 18 mm - 24 mm
    Lungime utilă L1 36 mm
    ⌀ cozii Ds 25 mm
    Lungimea cozii Ls 56 mm
    Şuruburi de strângere 232990 TX9
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 232240 18
    EAN / GTIN 4045197717740
    Număr producător 232240 18

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.
    Cu răcire interioară.
    Cu tăiş drept.

    Notă:

    Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară 18

    Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară 18

    La cerere
    În stoc
    4 livrabil imediat
    284,28 €
    La cerere
    În stoc
    9 livrabil imediat
    279,00 €
    Interval ⌀ Dc 18 ;24 18 ;18,99
    Număr de dinţi Z 2 2
    Răcire interioară da da
    Coadă tip ISO 9766 ISO 9766
    ⌀ cozii Ds 25 25
    Lungime utilă L1 36 29
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături