Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 1,5×D, Tip: 25

Cod articol: 232240 25
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: 1,5×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie 1,5×D
Coadă tip ISO 9766
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară da
Interval ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
Lungime utilă L1 52,5 mm
⌀ cozii Ds 32 mm
Lungimea cozii Ls 60 mm
Şuruburi de strângere 232990 TX15
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 232240 25
EAN / GTIN 4045197717757
Număr producător 232240 25

Descriere

Execuţie:

Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.
Cu răcire interioară.
Cu tăiş drept.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 1,5×D, Tip: 25

Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 1,5×D, Tip: 25

La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
338,87 €
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
390,00 €
257,00 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
364,62 €
Interval ⌀ Dc 25 mm - 35 mm 25 mm - 25,99 mm 25 mm - 35 mm
Număr de dinţi Z 2 2 2
Execuţie 1,5×D 1,5×D 1,5×D
Răcire interioară da da da
Coadă tip ISO 9766 ISO 9766 Con Morse
Lungime utilă L1 52,5 mm 39 mm 52,5 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile