Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 1,5×D, Tip: 12

Cod articol: 232240 12
Reducere
227,42 €
Price per 1 buc.
Preț valabil până la 19 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Execuţie: 1,5×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie 1,5×D
Coadă tip ISO 9766
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară da
Interval ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
Lungime utilă L1 18,8 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Lungimea cozii Ls 50 mm
Şuruburi de strângere 232990 TX7
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 232240 12
EAN / GTIN 4045197717726
Număr producător 232240 12
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Cu tăiş drept.
Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.