Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară 13

Cod articol: 232240 13
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: 1,5×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie 1,5×D
Coadă tip ISO 9766
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară da
Interval ⌀ Dc 13 mm - 17,5 mm
Lungime utilă L1 26 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Lungimea cozii Ls 50 mm
Şuruburi de strângere 232990 TX8
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 232240 13
EAN / GTIN 4045197717733
Număr producător 232240 13

Descriere

Execuţie:

Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.
Cu răcire interioară.
Cu tăiş drept.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară 13

Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară 13

La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
255,44 €
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
223,00 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
290,46 €
Interval ⌀ Dc 13 ;17,5 13 ;13,49 13 ;17,5
Număr de dinţi Z 2 2 2
Execuţie 1,5×D 1,5×D 1,5×D
Răcire interioară da da da
Coadă tip ISO 9766 ISO 9766 Con Morse
Lungime utilă L1 26 21 26
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături