{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | 1,5×D | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Lungime utilă L1 | 26 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Şuruburi de strângere | 232990 TX8 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 232271 13 | |
EAN / GTIN | 4062406105815 | |
Număr producător | 232271 13 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Base element 6371G-50-500-040 Coadă CM, cu răcire interioară, 1,5×D, Tip: 13
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
290,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
255,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Răcire interioară | da | da | da |
Coadă tip | Con Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lungime utilă L1 | 26 mm | 21 mm | 26 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |