Base element 6371G-50-500-040 Coadă CM, cu răcire interioară 18

Cod articol: 232271 18
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: 1,5×D
  • Coadă tip: Con Morse
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Execuţie 1,5×D
    Coadă tip Con Morse
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară da
    Interval ⌀ Dc 18 mm - 24 mm
    Lungime utilă L1 36 mm
    Dimensiune con Morse CM 3
    Şuruburi de strângere 232990 TX9
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 232271 18
    EAN / GTIN 4062406105822
    Număr producător 232271 18

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.
    Cu răcire interioară.
    Cu tăiş drept.

    Notă:

    Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
    Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături