{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | 1,5×D | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | |
Lungime utilă L1 | 70,5 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 4 | |
Şuruburi de strângere | 232990 TX20 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 232271 36 | |
EAN / GTIN | 4062406105846 | |
Număr producător | 232271 36 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Base element 6371G-50-500-040 Coadă CM, cu răcire interioară, 1,5×D, Tip: 36
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
376,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
612,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
382,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 36,99 mm | 36 mm - 47 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Răcire interioară | da | da | da |
Coadă tip | Con Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lungime utilă L1 | 70,5 mm | 56 mm | 70,5 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |