Plăcuţă pentru burghiu cu geometrie la vârf HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 14mm

Cod articol: 232286 14
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Unghiul la vârf: 132

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D 14 mm
Categorie TiAlN
Materialul sculei HSS E PM
Unghiul la vârf 132 grad
Pentru burghiu suport tip 13
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,19 mm/rot
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,18 mm/rot
Număr de dinţi Z 2
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Strat de acoperire TiAlN
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 232286 14
EAN / GTIN 4045197593375
Număr producător 232286 14

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
50
Oţel < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă din HSS pentru utilizare universală. Fără reascuţire.
Cu sfărâmător de aşchii. Tăiş ascuţit pentru stabilitate ridicată şi autocentrare.
Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Alte mărimi, model cu tăişuri din carbură monobloc şi cu tăişuri la 180°, se livrează la cerere.