{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ D | 41 mm | |
Categorie | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Unghiul la vârf | 132 grad | |
Pentru burghiu suport tip | 36 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,43 mm/rot | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,3 mm/rot | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 232286 41 | |
EAN / GTIN | 4045197593719 | |
Număr producător | 232286 41 |