{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 1,5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 31 mm - 31,9 mm | |
Lungime utilă L1 | 47 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 310-047-32A-1.5D | |
Denumirea producătorului | DCN 310-047-32A-1.5D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231702 31 | |
EAN / GTIN | 7291075290660 | |
Număr producător | 3203157 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 31
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
583,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
487,00 €
321,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 31 ;31,9 | 31 ;31,99 |
Execuţie | 1,5×D | 1,5×D |
Răcire interioară | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 32 | 32 |
Lungime utilă L1 | 47 | 48 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |