{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 1,5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 17 mm - 17,9 mm | |
Lungime utilă L1 | 26 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 170-026-20A-1.5D | |
Denumirea producătorului | DCN 170-026-20A-1.5D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231702 17 | |
EAN / GTIN | 7291075290530 | |
Număr producător | 3202499 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A, 1,5×D, Referinţă: 17
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
275,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
257,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 17 mm - 17,9 mm | 17 mm - 17,99 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Răcire interioară | da | da |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | 50 mm |
Lungime utilă L1 | 26 mm | 27 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |