{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 1,5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 23 mm - 23,9 mm | |
Lungime utilă L1 | 35 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 230-035-32A-1.5D | |
Denumirea producătorului | DCN 230-035-32A-1.5D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231702 23 | |
EAN / GTIN | 7291075290585 | |
Număr producător | 3202607 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A, 1,5×D, Referinţă: 23
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
407,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
364,00 €
240,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 23 mm - 23,9 mm | 23 mm - 23,99 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Răcire interioară | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lungime utilă L1 | 35 mm | 36 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |