{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 1,5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 19 mm - 19,9 mm | |
Lungime utilă L1 | 29 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 190-029-25A-1.5D | |
Denumirea producătorului | DCN 190-029-25A-1.5D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231702 19 | |
EAN / GTIN | 7291075290554 | |
Număr producător | 3202501 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 19
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
314,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
290,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 19 ;19,9 | 19 ;19,99 |
Utilizare găurire | concav ;convex ;Pachet pentru alezare ;Alezare transversală | Condiţionat găurire transversală ;Condiţionat găurire în set ;Condiţionat ieşire oblică ;Condiţionat centruire oblică |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 25 | 25 |
Lungime utilă L1 | 29 | 30 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |