{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 1,5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 27 mm - 27,9 mm | |
Lungime utilă L1 | 41 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 270-041-32A-1.5D | |
Denumirea producătorului | DCN 270-041-32A-1.5D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231702 27 | |
EAN / GTIN | 7291075290790 | |
Număr producător | 3203647 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 27
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
492,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
421,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 27 ;27,9 | 27 ;27,99 |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Utilizare găurire | concav ;convex ;Pachet pentru alezare ;Alezare transversală | Condiţionat găurire transversală ;Condiţionat găurire în set ;Condiţionat ieşire oblică ;Condiţionat centruire oblică |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lungimea cozii Ls | 60 | 60 |
Lungime utilă L1 | 41 | 42 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |